Aperçu
Description du fabricant
EF8221G011HWAC120/60,110/50D
- Spécifiez ces vannes pour les applications à haute température que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, l’atomisation à la vapeur, les stérilisateurs, les autoclaves et bien d’autres
- Service d'eau chaude jusqu'à un différentiel de 210 psi à 210°F
- Sévice vapeur à 125 psi différentiel à 353°F
- Actionnement piloté ou à action directe
- Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act
Spécifications
- Type de liquide compatibleEau chaude
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Taille du port1-1/2 NPT
- Température maximale du liquide210 °F
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Pression de fonctionnement Diff Eau150 psi
- Tension d'alimentation du solénoïde120/60-110/50 V c.a.
- Watts6.1 W
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv24 Cv
- Type de boîtierType antidéflagrant 7 Classe I Division 1
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesConception anti-marteau à fermeture lente
- Diamètre de l’orifice1-1/2 po
- Matériau du jointEPDM
- Matériau du corpsLaiton
- Certification (UL)Bobine pour zones dangereuses seulement
- Normes respectéesUL/CSA/CE
- Type de bobine de solénoïdePI
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Trousses de reconstruction310421-HW
- Bobine de rechange238214-032-D
- Poids3.03 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité