Motion
27576
Single Lip Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 4.125 in OD, 0.438 in Overall Width, CRS1 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00456646
N° MFR27576
Prix44.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 4.125 in OD, 0.438 in Overall Width, CRS1 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00456646
N° MFR27576
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
Votre prix44.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
27576 JOINT D’HUILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.750 po
  • Diamètre extérieur
    4.125 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Type de conception
    CRS1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311028615
  • Manchons d’usure compatibles
    99267;99269;99272;99274;99275;99843;99844
  • Anneaux en V compatibles
    400700;400701;400704;400705
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif