KRE30-PP
Suiveur de came sécable - diamètre de rouleau de 30 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00456888
N° MFRKRE30-PP
Prix336.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable - diamètre de rouleau de 30 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00456888
N° MFRKRE30-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix336.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KRE30-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    1-1/8 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    M12 x 1,5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1530 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1890 lbf
  • Couple
    16.224 pi-lb
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4012802423297
  • Poids
    0.25 lb
  • Largeur totale
    1-9/16 po
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif