Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- Diamètre intérieur4.0000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Épaisseur0.3125 po
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Valeur PV maximale50000
- Valeur P maximale2000
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905068690
- CUP_NON717905068690
- Poids1.28 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni