Motion
5504-16-12

Brennan
5504-16-12

90° Elbow - 1 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00457078
N° MFR5504-16-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5504-16-12

90° Elbow - 1 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00457078
N° MFR5504-16-12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5504-16-12 COUDE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Type de taille End 2
    1 NPTF, 3/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.13 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif