6806-04-04-NWO-FG

Brennan
6806-04-04-NWO-FG

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle réglable 1/4 po x tuyau mâle rigide 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00457085
N° MFR6806-04-04-NWO-FG
Prix18.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6806-04-04-NWO-FG

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle réglable 1/4 po x tuyau mâle rigide 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00457085
N° MFR6806-04-04-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6806-04-04-NWO-FG MB -MP 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique, Bossage joint torique à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF, 1/4 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF, 1/4 ORB
  • Poids
    0.11 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 in Male Adjustable O-Ring Boss x 1/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif