Aperçu
Spécifications
- Conception du typePiston pneumatique
- Débit maximum4 gal/min
- Pression maximale100 psi
- Taille du port de sortie1-1/2 po NPT
- Ratio1:1
- Matériau du corps de pompeAcier au carbone
- Matériaux mouillésAcier au carbone
- Entrée d'air1/4 po NPT
- Pression d'alimentation d'air max.180 psi
- Accident vasculaire cérébral4 po
- Longueur du tube de la pompe34.6 po
- Joint d’étanchéitéCuir
- Brochure de produits à l’appui
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Quantm de GracoUn grand pas en avant pour votre installation. ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE, RÉDUIRE LES COÛTS ET FAIRE FONCTIONNER LE NETTOYANT
Voir la documentation
Dépliant sur les pompes à huile et à graisse GracoDépliant sur les pompes à huile et à graisse Graco
Voir la documentation
Brochure Graco InvisipacSystème de distribution de colle thermofusible sans réservoir
Voir la documentation
Dépliant de la pompe Fast-Ball Flyer 100 de GracoConçu pour améliorer la qualité, la durabilité et la fiabilité
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant de lubrification automatique Graco
INDUSTRIAL AUTODistributeur autorisé de POMPES À LUBRIFICATION MATIQUE ET D’INJECTEURS
Motion Étude de cas sur la pompe EODD Graco automobile
Motion a recommandé une mise à niveau vers les pompes électriques Graco (EODD), ce qui a permis au client d'économiser 75,000 $ en coûts énergétiques annuels