Aperçu
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale285 psi
- Taille du port3 Bride ANSI 150#
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillagePlaque de verrouillage
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserie2 pièces
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Matériau de la brideAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigePTFE
- Matériau du joint toriqueRPTFE
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériau de la tigeAcier au carbone
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Type de montageBride en ligne
- Série88A-200
- Longueur totale8.0000 po
- Poids60.00 lb
- Page de produit du fabricant