562008P5

NTN
562008P5

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 40 mm, DE de 68 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI00459729
N° MFR562008P5
Prix2,375.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
562008P5

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 40 mm, DE de 68 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI00459729
N° MFR562008P5
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
Prix2,375.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
562008P5 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Série
    562
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359310818
  • CUP_NON
    4547359310818
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Poids
    1.063 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif