Aperçu
Description du fabricant
FS59006-1616-75
- Conception à pression équilibrée
- Rotation de 360 degrés
- Joints de contamination
- Dimensions basses
Spécifications
- Type d’adaptateurJoints pivotants
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Taille de l’extrémité 11.000 po
- Filetage de l’extrémité 11-5/16-12
- Extrémité 2 Taille1.000 po
- Extrémité 2 Filetage1-5/16-12
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Hauteur2.500 po
- Largeur2.500 po
- Longueur4.030 po
- Poids5.24 lb
- Longueur totale4.030 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité