Motion
6504-12-12

Brennan
6504-12-12

Adaptateur droit - 3/4 po femelle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00460535
N° MFR6504-12-12
Prix28.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6504-12-12

Adaptateur droit - 3/4 po femelle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00460535
N° MFR6504-12-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6504-12-12 ADAPTATEUR DROIT MJ-FJS

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Poids
    0.36 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 po femelle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif