B10H41
Douille hydraulique – Corps en laiton, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , taille de corps 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00460578
N° MFRB10H41
Prix551.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en laiton, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , taille de corps 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00460578
N° MFRB10H41
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
Prix551.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE B10H41 1.25 FPT LAITON

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Interchange standard
    ISO 7241-B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues