Aperçu
- Joints de contamination
- Rotation de 360 degrés
- Conception à pression équilibrée
- Dimensions basses
Spécifications
- Type d’adaptateurJoints pivotants
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Hauteur1.190 po
- Largeur1.190 po
- Longueur3.200 po
- Poids3.58 lb
- Longueur totale3.200 po