Aperçu
Description du fabricant
4779-24-32S
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Diamètre intérieur du tuyau2 po
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau2.98 po
- Longueur6.02 po
- Longueur totale6.02 po
- Numéro de catalogue du fabricant4779-24-32S
- Numéro CUP du fabricant678146056511
- CUP_NON678146056511
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 12.380 po
- Taille hexagonale2.5 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur1.37 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur3.87 po
- Angle90 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur2.68 po
- Poids2.26 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global2.26 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible2.38 po
- Extrémité 2 Taille2.000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Largeur2.50 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité