Aperçu
- Construction entièrement en acier.
- Vis de réglage plaquées cadmium.
- Garantie de 1 an
Spécifications
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Tailles de cadre NEMA182-215T
- Configuration de montageHaut
- Longueur totale de la base du moteur16.0000 po
- Largeur totale de la base du moteur9.2500 po
- Hauteur totale2.0625 po
- Largeur totale11.3438 po
- Espacement min. des trous de boulon11.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon14.0000 po
- MatérielAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1025022
- Poids13.94 lb