Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Diamètre extérieur0.812 po
- MatérielPOM avec insertion en laiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3/4 po
- Diamètre du moyeu1/2 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.498 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant54014
- Catalogue du fabricant
- Poids0.02 lb, 0.01