Aperçu
- Une pince robuste à deux boulons en fer plaqué avec boulons mécaniques et écrous hexagonaux
- Doubles crêtes de préhension sur la surface intérieure
- Les cosses de boulon sont renforcées pour empêcher le pliage hors de l’alignement
- Les valeurs de couple pour les colliers sont basées sur des boulons secs
- L’utilisation de lubrifiant sur les boulons aura une incidence négative sur la performance de la pince
- Mesurez le diamètre extérieur du tuyau avec précision avant de commander des colliers
- Consultez Dixon lorsque vous utilisez des colliers de serrage à double boulon sur un tuyau métallique hélicoïdal
Spécifications
- MatérielFer plaqué
- Diamètre de la bande3-1/16 po
- Diamètre minimum2-3/4 po
- Diamètre maximal3-1/16 po
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Capacité d’ouverture maximale3-1/16 po
- Capacité d’ouverture minimale2-3/4 po