Motion
FS59005-0608-75

Danfoss Aeroquip LLC
FS59005-0608-75

Joints pivotants Eaton Aeroquip série FS5900 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00463143
N° MFRFS59005-0608-75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Danfoss Aeroquip LLC
FS59005-0608-75

Joints pivotants Eaton Aeroquip série FS5900 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00463143
N° MFRFS59005-0608-75
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FS59005-0608-75 RACCORD TOURNANT
  • Rotation de 360 degrés
  • Conception à pression équilibrée
  • Joints de contamination
  • Dimensions basses

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Joints pivotants
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Hauteur
    1.880 po
  • Largeur
    1.880 po
  • Longueur
    3.720 po
  • Poids
    1.34 lb
  • Longueur totale
    3.720 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif