Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, huile légère, milieu non corrosif, eau
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4.00 Cv, 3.46 Kv
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Diamètre de l’orifice5/8 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +125 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +150 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde11.6 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Longueur totale3.38 po
- Largeur totale2-3/4 po
- Hauteur totale2.28 po
- Poids0.95 lb, 2.65
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type3/8 po