NJ 306 ECJ/C3

SKF
NJ 306 ECJ/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00464771
N° MFRNJ 306 ECJ/C3
Prix142.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 306 ECJ/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00464771
N° MFRNJ 306 ECJ/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix142.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 306 ECJ C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    3
  • Poids
    0.85 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577060365
  • CUP_NON
    7316577060365
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues