LR5308-2Z
Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 36.50 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00465037
N° MFRLR5308-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 36.50 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00465037
N° MFRLR5308-2Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5308-2Z

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    36.50 mm
  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9400 lbf
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802803983
  • Poids
    3.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif