HN1210
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00465383
N° MFRHN1210
Prix31.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00465383
N° MFRHN1210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HN1210 ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    11900 tr/min
  • Série
    HN
  • Normes respectées
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012802440249
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif