Motion
1501-04-04-SS

Brennan
1501-04-04-SS

Coude 90° - Tuyau femelle pivotant 1/4 po x tuyau mâle rigide 1/4 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00465614
N° MFR1501-04-04-SS
Prix60.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
1501-04-04-SS

Coude 90° - Tuyau femelle pivotant 1/4 po x tuyau mâle rigide 1/4 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00465614
N° MFR1501-04-04-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1501-04-04-SS RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 in Female Pipe Swivel x 1/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif