Aperçu
Spécifications
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Code de taille de raccord50
- Diamètre min. de l’alésage0.3130 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur du moyeu1.0400 po
- Longueur totale2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6400 po
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Rpm max.30000 tr/min
- Matériau du ressortAcier
- Puissance à 100 tr/min0.13 hp
- Désalignement angulaire maximal4.5 °
- Désalignement parallèle maximal0.021 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144442178
- Poids0.41 lb