Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM30 X 1.5
- Diamètre extérieur45 mm
- Diamètre de la face38 mm
- MatérielAcier au carbone
- Largeur totale7 mm
- Direction du filetageMain droite
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-06
- Hauteur2.65
- Poids0.255
- Longueur6.65
- SérieKM
- Charge axiale53 kN
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Largeur6.3
- Type de produitContre-écrous de roulement