Motion
CF24VB
Suiveur de came plate - 62 diamètre de rouleau, 29 mm largeur de rouleau, 24 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00468068
N° MFRCF24VB
Prix243.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 62 diamètre de rouleau, 29 mm largeur de rouleau, 24 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00468068
N° MFRCF24VB
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
Votre prix243.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF24VB

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    62
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    92000 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008610
  • CUP_NON
    4549557008610
  • Poids
    1.8 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif