6506-08-08-SS

Brennan
6506-08-08-SS

Straight Adapter - 1/2 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Female JIC 37° Flare Swivel, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00469631
N° MFR6506-08-08-SS
Prix197.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6506-08-08-SS

Straight Adapter - 1/2 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Female JIC 37° Flare Swivel, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00469631
N° MFR6506-08-08-SS
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
Votre prix197.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6506-08-08 ADAPTATEUR SS

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, 1/2 NPTF
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1/2 po x 1/2 po femelle JIC 37° pivotant évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif