H20106GN-250R
Flexible industriel pour air et usages multiples - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI00470511
N° MFRH20106GN-250R
Prix3.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel pour air et usages multiples - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI00470511
N° MFRH20106GN-250R
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
Prix3.29 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
H20106GN-250R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Spécifications

  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.65 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en fibre synthétique
  • Couleur
    Vert
  • Rayon de courbure minimum
    3 po
  • Longueur
    250.00 pi
  • Épaisseur du mur
    0.31 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Numéro NMFC
    70
  • Raccords compatibles
    100 B
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA|MSHA IC-84/48
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • Numéro CUP du fabricant
    725975424766
  • CUP_NON
    725975424766
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    32.50 lb/pi
  • Série
    Série H201
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H20106GN-250R
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues