Motion
NA4902LL

NTN
NA4902LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI00471959
N° MFRNA4902LL
Prix90.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4902LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI00471959
N° MFRNA4902LL
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
Votre prix90.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA4902LL ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1870 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113044
  • Poids
    0.079 lb
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif