LR201-RRU
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00472990
N° MFRLR201-RRU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00472990
N° MFRLR201-RRU
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR201-RRU

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Largeur du rouleau
    10 mm
  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3050 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5600 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4047643136785
  • Poids
    0.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif