DF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT

Graco
DF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT

Husky™ 2150 - Section produit en acier inoxydable, centre en aluminium, ports NPT 2 po, débit max. 150.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI00473134
N° MFRDF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT
Prix12,435.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Graco
DF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT

Husky™ 2150 - Section produit en acier inoxydable, centre en aluminium, ports NPT 2 po, débit max. 150.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI00473134
N° MFRDF4311 2150S-PA01AS1SSPTPTPT
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
Votre prix12,435.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE GRACO DF4-311 2150 MÉTRIQUE 2"

Spécifications

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression maximale
    120 psi
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Certification
    ATEX, CE
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif