6405-08-06-O-SS

Brennan
6405-08-06-O-SS

Straight Adapter - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male O-Ring Boss, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00473503
N° MFR6405-08-06-O-SS
Prix144.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6405-08-06-O-SS

Straight Adapter - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male O-Ring Boss, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00473503
N° MFR6405-08-06-O-SS
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
Prix144.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SS 6405-08-06-O

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.13 lb
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif