Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique
Spécifications
- Élément de roulementBague
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonExcentrique
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage5/8-18
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBCFE 1 1/2 SB
- Numéro CUP du fabricant726166036010
- CUP_NON726166036010
- Poids0.51 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables