LFR50/8-6-2Z

INA (Schaeffler)
LFR50/8-6-2Z

Rouleau à fourche à rainure en U - diamètre de rouleau de 24 mm, largeur de 11 mm, diamètre de diamètre de 8 mm, joints d'étanchéité à interstice des deux côtés
N° D’ARTICLE MI00474115
N° MFRLFR50/8-6-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
LFR50/8-6-2Z

Rouleau à fourche à rainure en U - diamètre de rouleau de 24 mm, largeur de 11 mm, diamètre de diamètre de 8 mm, joints d'étanchéité à interstice des deux côtés
N° D’ARTICLE MI00474115
N° MFRLFR50/8-6-2Z

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LFR50/8-6-2Z

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    24 mm
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en U
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Largeur totale
    11 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2650 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 N
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité
  • Série
    LFR
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802787986
  • CUP_NON
    4012802907124
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif