Motion
SSUTWNO16

Thomson
SSUTWNO16

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTWN Series, Open, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00475389
N° MFRSSUTWNO16
Prix883.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSUTWNO16

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTWN Series, Open, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00475389
N° MFRSSUTWNO16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix883.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSUTWNO16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Hauteur totale
    2.000 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    3800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    COUVERTURE super intelligente
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110149

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif