Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-24
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1UNS
- Longueur0.96 po
- Longueur totale0.96 po
- Numéro de catalogue du fabricant1206-8S
- Numéro CUP du fabricant678146164612
- CUP_NON678146164612
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-24
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1UNS
- Diamètre intérieur0.59 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.88 po
- Angle180 °
- Poids1.00 lb
- Types de produitsDouille
- CouleurDura-Kote
- Poids global1.00 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.88 po