Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1-20
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1UNEF
- Longueur1.12 po
- Longueur totale1.12 po
- Numéro de catalogue du fabricant1206-12S
- Numéro CUP du fabricant678146164513
- CUP_NON678146164513
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 11-20
- Taille hexagonale1.13 po
- Style de fin 1UNEF
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.13 po
- Angle180 °
- Poids1.00 lb
- Types de produitsDouille
- CouleurDura-Kote
- Poids global1.00 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.13 po