Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordCJ38
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireCourbe
- Capacité de couple3360 po
- Rpm max.7100 tr/min
- Duromètre d’élément92 , rive A
- Épaisseur de l’élément18 mm
- CouleurJaune
- Diamètre extérieur80 mm
- Désalignement parallèle maximal0.027 po
- Désalignement angulaire maximal1.3 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleCJ38
- SérieCJ
- Numéro de catalogue du fabricant68514461450
- Poids0.10 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144614506
- CUP_NON685144614506
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire