NP 15
Contre-écrou de précision - Filetage 2.933-12 , diamètre extérieur 3.8750 po, diamètre extérieur 3.5630 po, largeur 0.6040 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00476687
N° MFRPN 15
Prix42.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 2.933-12 , diamètre extérieur 3.8750 po, diamètre extérieur 3.5630 po, largeur 0.6040 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00476687
N° MFRPN 15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PN 15 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    2.933-12
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Diamètre de la face
    3.5630 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur totale
    0.6040 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-15
  • Hauteur
    0.95
  • Poids
    2.085
  • Longueur
    7.45
  • Charge axiale
    49800 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Largeur
    7.2
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif