Aperçu
Description du fabricant
HUILE POMPE SEAU 7181-4 VOLUME
- Pompe les huiles et les graisses
- Le levier réglable adapte la pompe au type de lubrifiant et aux conditions de fonctionnement
- Idéal pour remplir les réservoirs ouverts et scellés, les lubrificateurs à air comprimé, les boîtes d’engrenages et l’équipement de lubrification centralisé
Spécifications
- Type de lubrificationHuile et graisse
- Type de pompePompe manuelle à seau
- Taille du contenant compatible3.7 gal (É.-U.)
- Débit1 oz/course
- Raccordement du filetage de sortie3/8 NPTF po
- Pression de fonctionnement maximale500 psi
- ComprendContenant
- CUP_NON098468106143
- Caractéristiques et avantages• Pompe les huiles et les graisses • Le levier réglable adapte la pompe au type de lubrifiant et aux conditions de fonctionnement • Idéal pour remplir les réservoirs ouverts et scellés, les lubrificateurs à air comprimé, les boîtes d’engrenages et l’équipement de lubrification centralisé
- Poids19.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité