STL 3030 X 80MM-KW

Dodge
3030 X 80MM-KW STL

Bague de verrouillage conique - série 3030 , alésage 80 mm, rainure de clavette 22 x 5.4 mm
N° D’ARTICLE MI00476848
N° MFR3030 X 80MM-KW STL
Prix519.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3030 X 80MM-KW STL

Bague de verrouillage conique - série 3030 , alésage 80 mm, rainure de clavette 22 x 5.4 mm
N° D’ARTICLE MI00476848
N° MFR3030 X 80MM-KW STL
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
Prix519.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE 3030 X 80MM TL KW 119895

Spécifications

  • Taille de la bague
    3030
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    5.7500 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Longueur du baril
    3.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 7 mm
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Alésage fini stocké
    3.1500 po
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119895
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782476308407
  • CUP_NON
    782476308407
  • Poids
    4 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues