Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté5/8 po
- Taille réelle du filetage7/8 à 14 EIG
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service2500 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 5/8 po. ORB, 7/8 – 14 SAE
- Taille du corps1/2 po
- Type de raccordManuel
- Débit11.00 gal/min
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Poids0.945 lb