99670275

ARO
99670275

Pompe à graisse - Pompe pneumatique, débit de 7-1/2 lb/min, rapport de 50:1 pompe, taille de conteneur compatible 35 lb
N° D’ARTICLE MI00479667
N° MFR99670275
Prix1,682.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO
99670275

Pompe à graisse - Pompe pneumatique, débit de 7-1/2 lb/min, rapport de 50:1 pompe, taille de conteneur compatible 35 lb
N° D’ARTICLE MI00479667
N° MFR99670275
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
Votre prix1,682.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À GRAISSE LP3001-1

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    35 lb
  • Débit
    7-1/2 lb/min
  • Raccordement du filetage de sortie
    3/8 NPTF (femme) en
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPTF (femme) en
  • Comprend
    Pompe à 50:1 graisse LM2350E-21-B
  • CUP_NON
    663023119335

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif