Aperçu
Description du fabricant
RV2-10-S-8T-3/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum114 l/min
- Pression de fonctionnement maximale20 bars
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur totale3.50 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale5.63 po
- Longueur totale2.50 po
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-2
- Pression réglée en usine11.75 bars
- Pression de service minimale3.5 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau de la vanneAcier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité