02-164456
RV2-10-S-8T-50/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
N° D’ARTICLE MI00482139
N° MFR02-164456
Prix148.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RV2-10-S-8T-50/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
N° D’ARTICLE MI00482139
N° MFR02-164456
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
Prix148.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV2-10-S-8T-50/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Largeur totale
    3.50 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    5.63 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    192.5 bars
  • Pression de service minimale
    35 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-164456

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif