Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum114 l/min
- Pression de fonctionnement maximale140 bars
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur totale3.50 po
- Taille du port6
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale5.63 po
- Longueur totale2.50 po
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-2
- Pression réglée en usine73.5 bars
- Fuite0,3 ml/min à 85 % du réglage de pression
- Pression de service minimale7 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier