Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- Débit maximum114 l/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.33 po
- Type d’ajustementEnsemble d’usine
- CavitéC-10-2
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine206.7 bars
- Pression de service minimale35 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Numéro de catalogue du fabricant02-164487