Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum114 l/min
- Pression de fonctionnement maximale140 bars
- Largeur totale1.00 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.33 po
- Type d’ajustementEnsemble d’usine
- CavitéC-10-2
- Pression réglée en usine82.68 bars
- Pression de service minimale7 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau de la vanneCartouche seulement