Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- Débit maximum114 l/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur totale3.50 po
- Taille du portSAE 6 (9/16–18 UNF)
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale5.63 po
- Longueur totale2.50 po
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-2
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine241.15 bars
- Pression de service minimale35 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau de la vanneAcier
- Numéro de catalogue du fabricant02-175946