Aperçu
Description du fabricant
RV2-10-C-0-50/ CARTOUCHE DE DÉCOMPRESSION
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- ApplicationRécolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
- Débit maximum30 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- ModèleRV2-10-C-0-50/
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.00 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideFluides hydrauliques généraux à base d’huile minérale, y compris MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale4.38 po
- Type d’ajustementCapuchon
- CavitéC-10-2
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine2700 psi
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite0.25 cc/min
- Pression de service minimale500 psi
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier
- Numéro de catalogue du fabricant565767
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité